Vis à tôle Spartex VTTCBPZ4,8X32EFA2, Diamètre de filetage: 4.8 mm | Longueur: 32 mm | Norme: DIN 7981

Vis à tôle TCB à empreinte PH

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :VTCLPOZ4,8X32EFA2
Spartex :VTTCBPZ4,8X32EFA2
Rubix :U600-8301077
Fabricant :79812048 32
EAN :4043377159816
VIS TOLE TCBL PZ 4,8X32 A2 INOX A2 DIN 7981 (SIM ISO 7049)

Résumé technique

Diamètre de filetage4,8 mm
Longueur32 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TCBL PZ 4,8X32 A2 INOX A2 DIN 7981 (SIM ISO 7049)


Vis à tôle à tête TCB à empreinte PZ A2 4,8X32 pz2

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage4,8 mm
Longueur32 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreintepozidriv (pz)
NormeDIN 7981
Forme de la têtecylindrique bombée
Taille empreintepz2
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA2
Surface de filetagetotale
86,95 € HT
/ 500 unités
104,34 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

32 mm

Matériau/finition

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.