Vis à tôle Spartex VTTCBPH6,3X22EFA2, Diamètre de filetage: 6.3 mm | Longueur: 22 mm | Norme: DIN 7981
Vis à tôle TCB à empreinte PH
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTCBPH6,3X22EFA2
Rubix :U600-8301216
Fabricant :7981263 22
EAN :4043377161147


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6,3 mm |
|---|---|
| Longueur | 22 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TOLE TC 6,3X22 EF DIN 7981 20H PH INOX A2 7981263 22
Vis à tôle TCB à empreinte PH A2 6,3X22 PH3
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6,3 mm |
|---|---|
| Longueur | 22 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | phillips (ph) |
| Norme | DIN 7981 |
| Forme de la tête | cylindrique bombée |
| Taille empreinte | ph3 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,45 € HT
/ 500 unités
163,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Diamètre de filetage
Longueur
22 mm