Vis à tôle Spartex VTTCBPH5,5X22EFA2, Diamètre de filetage: 5.5 mm | Longueur: 22 mm | Norme: DIN 7981

Vis à tôle TCB à empreinte PH

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTCBPH5,5X22EFA2
Rubix :U600-8301250
Fabricant :7981255 22
EAN :4043377160973
VIS TOLE TCB 5,5X22 A2 DIN 7981 PH (SIM. ISO 7049) INOX A2 20H

Résumé technique

Diamètre de filetage5,5 mm
Longueur22 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TCB 5,5X22 A2 DIN 7981 PH (SIM. ISO 7049) INOX A2 20H


Vis à tôle TCB à empreinte PH A2 5,5X22 PH3

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage5,5 mm
Longueur22 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreintephillips (ph)
NormeDIN 7981
Forme de la têtecylindrique bombée
Taille empreinteph3
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA2
Surface de filetagetotale
193,70 € HT
/ 1 000 unités
232,44 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

22 mm

Matériau/finition

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.