Vis à tôle Spartex VTTCBPZ5,5X22EFA2, Diamètre de filetage: 5.5 mm | Longueur: 22 mm | Norme: DIN 7981

Vis à tôle TCB à empreinte PH

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTCBPZ5,5X22EFA2
Rubix :U600-8301047
Fabricant :79812055 22
EAN :4043377159946
VIS TOLE TCBL PZ 5,5X22 A2 INOX A2 DIN 7981 (SIM ISO 7049)

Résumé technique

Diamètre de filetage5,5 mm
Longueur22 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TCBL PZ 5,5X22 A2 INOX A2 DIN 7981 (SIM ISO 7049)


Vis à tôle à tête TCB à empreinte PZ A2 5,5X22 pz3

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage5,5 mm
Longueur22 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreintepozidriv (pz)
NormeDIN 7981
Forme de la têtecylindrique bombée
Taille empreintepz3
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA2
Surface de filetagetotale
193,70 € HT
/ 1 000 unités
232,44 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

22 mm

Matériau/finition

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.