Vis à tôle Spartex VTCHC6,3X50EFA4-50, Diamètre de filetage: 6.3 mm | Longueur: 50 mm | Norme: HORS NORME
Vis à tôle avec tête conformément à DIN 912
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTCHC6,3X50EFA4-50
Rubix :U600-8289544
Fabricant :9051463 50
EAN :4043377206954


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6,3 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS TOLE HC 6,3X50 A4 EF SW5 INOX A4-50
Vis à tôle avec tête conformément à DIN 912 A4-50 6,3X50 sw5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6,3 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | cylindrique |
| Taille empreinte | sw5 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
212,36 € HT
/ 200 unités
254,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
50 mm