Vis à tôle Spartex VTTCF5,5X22EFA2, Diamètre de filetage: 5.5 mm | Longueur: 22 mm | Norme: DIN 7971

Vis à tôle à tête cylindrique fendues

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTCF5,5X22EFA2
Rubix :U600-8300878
Fabricant :7971255 22
EAN :4043377155405
VIS TOLE TC FDUE 5,5X22 A2 INOX A2 DIN 7971 (SIM ISO 1481)

Résumé technique

Diamètre de filetage5,5 mm
Longueur22 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TC FDUE 5,5X22 A2 INOX A2 DIN 7971 (SIM ISO 1481)


Vis à tôle à tête cylindrique fendues A2 5,5X22

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage5,5 mm
Longueur22 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreinteà fentes (sl)
NormeDIN 7971
Forme de la têtecylindrique fendue
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA2
Surface de filetagetotale
239,20 € HT
/ 1 000 unités
287,04 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

22 mm

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.