Vis à tôle Spartex VTTHFPSZ4,2X13EFA2, Diamètre de filetage: 4.2 mm | Longueur: 13 mm | Norme: DIN 7976

Vis à tôle hexagonales

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTHFPSZ4,2X13EFA2
Rubix :U600-8297456
Fabricant :797620242 13
EAN :4043377343079
VIS TOLE TH 4,2X13 A2 DIN 7976 ROND PA (SIM. ISO 1479)

Résumé technique

Diamètre de filetage4,2 mm
Longueur13 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TH 4,2X13 A2 DIN 7976 ROND PA (SIM. ISO 1479)


Vis à tôle hexagonales fendues + Polyamide A2 4,2X13 SW7

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage4,2 mm
Longueur13 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreintehexagonal (hex)
NormeDIN 7976
Forme de la têteth fendue
Taille empreintesw7
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA2
Surface de filetagetotale
123,00 € HT
/ 500 unités
147,60 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

13 mm

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.