Vis à tôle Spartex VTTCB4,8X9,5PHEFA4, Diamètre de filetage: 4.8 mm | Longueur: 9.5 mm | Norme: DIN 7981
Vis à tôle TCB à empreinte PH
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTCB4,8X9,5PHEFA4
Rubix :U600-8301521
Fabricant :7981448 95
EAN :4043377162755


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 9,5 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS TOLE TCB 4,8X9,5 A4 DIN 7981 PH (SIM. ISO 7049) INOX A2 20H
Vis à tôle TCB à empreinte PH A4 4,8X9,5 PH2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 9,5 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | phillips (ph) |
| Norme | DIN 7981 |
| Forme de la tête | cylindrique bombée |
| Taille empreinte | ph2 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,70 € HT
/ 1 000 unités
158,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
9,5 mm