Vis à tôle Spartex VTTCB4,8X50CARREEFA2, Diamètre de filetage: 4.8 mm | Longueur: 50 mm | Norme: DIN 7981

Vis à tôle TCB à empreinte PH

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTCB4,8X50CARREEFA2
Rubix :U600-8301546
Fabricant :79812V48 50
EAN :4043377251862
VIS TOLE TC 4,8X50 EF DIN 7981 20H CARREE INOX A2 79812V48 50
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage4,8 mm
Longueur50 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TC 4,8X50 EF DIN 7981 20H CARREE INOX A2 79812V48 50


Vis à tôle TCB empreinte carrée A2 4,8X50 V2
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage4,8 mm
Longueur50 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreintecarré
NormeDIN 7981
Forme de la têtecylindrique bombée
Taille empreintev2
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA2
Surface de filetagetotale
69,88 HT
/ 200 unités
83,86 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Diamètre de filetage

Longueur

50 mm

Matériau/finition

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.