Vis à tôle Spartex VTTCB4,8X120CARREEFA2, Diamètre de filetage: 4.8 mm | Longueur: 120 mm | Norme: DIN 7981

Vis à tôle TCB à empreinte PH

Voir les informations techniques
Références
Spartex :VTTCB4,8X120CARREEFA2
Rubix :U600-8301596
Fabricant :79812V48 120
EAN :4043377251763
VIS TOLE TC 4,8X120 EF DIN 7981 20H CARREE INOXA2 79812V48 120
brand logo
Résumé technique
Diamètre de filetage4,8 mm
Longueur120 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TC 4,8X120 EF DIN 7981 20H CARREE INOXA2 79812V48 120


Vis à tôle TCB empreinte carrée A2 4,8X120 V2
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage4,8 mm
Longueur120 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Type d'empreintecarré
Normedin 7981
Forme de la têtecylindrique bombée
Taille empreintev2
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéa2
Surface de filetagetotale
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
243,24 HT
/ 200 unités
291,89 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Diamètre de filetage

Longueur

120 mm

Matériau/finition

Type d'empreinte

Sélectionner les références (477)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.