Vis à tôle Spartex VTTCF5,5X16EFA2, Diamètre de filetage: 5.5 mm | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 7971
Vis à tôle à tête cylindrique fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTCF5,5X16EFA2
Rubix :U600-8300881
Fabricant :7971255 16
EAN :4043377155382


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TOLE TC FDUE 5,5X16 A2 INOX A2 DIN 7971 (SIM ISO 1481)
Vis à tôle à tête cylindrique fendues A2 5,5X16
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Norme | DIN 7971 |
| Forme de la tête | cylindrique fendue |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
203,20 € HT
/ 1 000 unités
243,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
16 mm