Vis à tôle Spartex VTTCB3,5X13PZEFA4, Diamètre de filetage: 3.5 mm | Longueur: 13 mm | Norme: DIN 7981

Vis à tôle TCB à empreinte PH

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTCB3,5X13PZEFA4
Rubix :U600-8301802
Fabricant :79814035 13
EAN :4043377161390
VIS TOLE TC 3,5X13 EF DIN 7981 20H PZ INOX A4 79814035 13
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage3,5 mm
Longueur13 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TC 3,5X13 EF DIN 7981 20H PZ INOX A4 79814035 13


Vis à tôle TCB à empreinte PZ A4 3,5X13 pz2
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage3,5 mm
Longueur13 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Type d'empreintepozidriv (pz)
NormeDIN 7981
Forme de la têtecylindrique bombée
Taille empreintepz2
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA4
Surface de filetagetotale
79,50 HT
/ 1 000 unités
95,40 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Diamètre de filetage

Longueur

13 mm

Matériau/finition

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.