Vis à tôle Spartex VTTCB3,5X6,5PZEFA4, Diamètre de filetage: 3.5 mm | Longueur: 6.5 mm | Norme: DIN 7981

Vis à tôle TCB à empreinte PH

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTCB3,5X6,5PZEFA4
Rubix :U600-8301759
Fabricant :79814035 65
EAN :4043377161468
VIS TOLE TCB 3,5X6,5 A4 DIN 7981 PZ (SIM.ISO 7049) INOX A4 20H
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage3,5 mm
Longueur6,5 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TCB 3,5X6,5 A4 DIN 7981 PZ (SIM.ISO 7049) INOX A4 20H


Vis à tôle TCB à empreinte PZ A4 3,5X6,5 pz2
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage3,5 mm
Longueur6,5 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Type d'empreintepozidriv (pz)
NormeDIN 7981
Forme de la têtecylindrique bombée
Taille empreintepz2
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA4
Surface de filetagetotale
64,50 € HT
/ 1 000 unités
77,40 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

6,5 mm

Matériau/finition

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.