Vis à tôle Spartex VTTCF5,5X19EFA2, Diamètre de filetage: 5.5 mm | Longueur: 19 mm | Norme: DIN 7971
Vis à tôle à tête cylindrique fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTCF5,5X19EFA2
Rubix :U600-8300879
Fabricant :7971255 19
EAN :4043377155399


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 19 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TOLE TC FDUE 5,5X19 A2 INOX A2 DIN 7971 (SIM ISO 1481)
Vis à tôle à tête cylindrique fendues A2 5,5X19
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 19 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Norme | DIN 7971 |
| Forme de la tête | cylindrique fendue |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
212,90 € HT
/ 1 000 unités
255,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
19 mm