Vis à tôle Spartex VTTCF3,5X13EFA2, Diamètre de filetage: 3.5 mm | Longueur: 13 mm | Norme: DIN 7971

Vis à tôle à tête cylindrique fendues

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTCF3,5X13EFA2
Rubix :U600-8300969
Fabricant :7971235 13
EAN :4043377154958
VIS TOLE TC FDUE 3,5X13 A2 INOX A2 DIN 7971 (SIM ISO 1481)

Résumé technique

Diamètre de filetage3,5 mm
Longueur13 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TC FDUE 3,5X13 A2 INOX A2 DIN 7971 (SIM ISO 1481)


Vis à tôle à tête cylindrique fendues A2 3,5X13

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage3,5 mm
Longueur13 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreinteà fentes (sl)
NormeDIN 7971
Forme de la têtecylindrique fendue
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA2
Surface de filetagetotale
64,90 € HT
/ 1 000 unités
77,88 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

13 mm

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.