Vis à tôle Spartex VTTFTTX5,5X90EFA4, Diamètre de filetage: 5.5 mm | Longueur: 90 mm | Norme: DIN 7982 / ISO 14586
Vis à tôle à tête fraisée à six lobes internes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTFTTX5,5X90EFA4
Rubix :U600-8297705
Fabricant :14586455 90
EAN :4043377323095


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 90 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS TOLE TF 5,5X90 A4 ISO 14586 T25 INOX A4 (SIM.DIN 7982)
Vis à tôle à tête fraisée à six lobes internes A4 5,5X90 T25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 90 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | DIN 7982 / ISO 14586 |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
212,34 € HT
/ 200 unités
254,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
90 mm