Vis à tôle Spartex VTTFTTX4,2X22EFA2, Diamètre de filetage: 4.2 mm | Longueur: 22 mm | Norme: DIN 7982 / ISO 14586
Vis à tôle à tête fraisée à six lobes internes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTFTTX4,2X22EFA2
Rubix :U600-8297862
Fabricant :14586242 22
EAN :4043377163370


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,2 mm |
|---|---|
| Longueur | 22 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TOLE TF 4,2X22 ISO 14586 TX20 EF INOX A2 14586242 22
Vis à tôle à tête fraisée à six lobes internes A2 4,2X22 T20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,2 mm |
|---|---|
| Longueur | 22 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | DIN 7982 / ISO 14586 |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | t20 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,50 € HT
/ 1 000 unités
100,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Diamètre de filetage
Longueur
22 mm