Vis à tôle Spartex VTTFBTX3,5X25EFA2, Diamètre de filetage: 3.5 mm | Longueur: 25 mm | Norme: DIN 7983 / ISO 14587

Vis à tôle à tête fraisée bombée à six lobes int.

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTFBTX3,5X25EFA2
Rubix :U600-8299464
Fabricant :14587235 25
EAN :4043377167613
VIS TOLE TFB 3,5X25 A2 ISO14587 INOX A2 T15 (SIM. DIN 7983)

Résumé technique

Diamètre de filetage3,5 mm
Longueur25 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TFB 3,5X25 A2 ISO14587 INOX A2 T15 (SIM. DIN 7983)


Vis à tôle à tête fraisée bombée à six lobes int. A2 3,5X25 T15

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage3,5 mm
Longueur25 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreinteprofil torx (tx)
NormeDIN 7983 / ISO 14587
Forme de la têtefraisée bombée
Taille empreintet15
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA2
Surface de filetagetotale
74,70 € HT
/ 1 000 unités
89,64 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

25 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.