Vis à tôle Spartex VTTH4,8X60EFA2, Diamètre de filetage: 4.8 mm | Longueur: 60 mm | Norme: DIN 7976

Vis à tôle hexagonales

Voir les informations techniques
Références
Spartex :VTTH4,8X60EFA2
Rubix :U600-8297547
Fabricant :7976248 60
EAN :4043377157744
VIS TOLE TH 4,8X60 DIN 7976 20H INOX A2 7976248 60
brand logo
Résumé technique
Diamètre de filetage4,8 mm
Longueur60 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TH 4,8X60 DIN 7976 20H INOX A2 7976248 60


Vis à tôle hexagonales A2 4,8X60 SW8
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage4,8 mm
Longueur60 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Type d'empreintehexagonal (hex)
Normedin 7976
Forme de la têteth fendue
Taille empreintesw8
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéa2
Surface de filetagetotale
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,76 HT
/ 200 unités
84,91 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Diamètre de filetage

Longueur

60 mm
Sélectionner les références (124)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.