Vis à tôle Spartex VTTH4,8X19EFA2, Diamètre de filetage: 4.8 mm | Longueur: 19 mm | Norme: DIN 7976
Vis à tôle hexagonales
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTH4,8X19EFA2
Rubix :U600-8297560
Fabricant :7976248 19
EAN :4043377157676


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 19 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TOLE TH 4,8X19 A2 DIN 7976 INOX A2 20H (SIM. ISO 1479)
Vis à tôle hexagonales A2 4,8X19 SW8
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 19 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Norme | DIN 7976 |
| Forme de la tête | th fendue |
| Taille empreinte | sw8 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
141,20 € HT
/ 1 000 unités
169,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
19 mm