Vis à tôle Spartex VTTH2,9X25EFA2, Diamètre de filetage: 2.9 mm | Longueur: 25 mm | Norme: DIN 7976

Vis à tôle hexagonales

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTH2,9X25EFA2
Rubix :U600-8297630
Fabricant :7976229 25
EAN :4043377157249
VIS TOLE TH 2,9X25 A2 DIN 7976 INOX A2 20H (SIM. ISO 1479)

Résumé technique

Diamètre de filetage2,9 mm
Longueur25 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TH 2,9X25 A2 DIN 7976 INOX A2 20H (SIM. ISO 1479)


Vis à tôle hexagonales A2 2,9X25 SW5

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage2,9 mm
Longueur25 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreintehexagonal (hex)
NormeDIN 7976
Forme de la têteth fendue
Taille empreintesw5
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA2
Surface de filetagetotale
74,40 € HT
/ 1 000 unités
89,28 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

25 mm

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.