Vis à tôle Spartex VTTFF6,3X60EFA2, Diamètre de filetage: 6.3 mm | Longueur: 60 mm | Norme: DIN 7972
Vis à tôle à tête fraisée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTFF6,3X60EFA2
Rubix :U600-8273061
Fabricant :7972263 60
EAN :4043377156365


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6,3 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TOLE TF 6,3X60 A2 DIN 7972 INOX A2 FENDUE (SIM. ISO 1482)
Vis à tôle à tête fraisée fendues A2 6,3X60
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6,3 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Norme | DIN 7972 |
| Forme de la tête | fraisée fendue |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,28 € HT
/ 200 unités
146,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
60 mm