Vis à tôle Spartex VTTFTTX4,2X60EFA4, Diamètre de filetage: 4.2 mm | Longueur: 60 mm | Norme: DIN 7982 / ISO 14586

Vis à tôle à tête fraisée à six lobes internes

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTFTTX4,2X60EFA4
Rubix :U600-8297837
Fabricant :14586442 60
EAN :4043377240125
VIS TOLE TF 4,2X60 A4 ISO 14586 T20 INOX A4 (SIM.DIN 7982)
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage4,2 mm
Longueur60 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TF 4,2X60 A4 ISO 14586 T20 INOX A4 (SIM.DIN 7982)


Vis à tôle à tête fraisée à six lobes internes A4 4,2X60 T20
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage4,2 mm
Longueur60 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Type d'empreinteprofil torx (tx)
NormeDIN 7982 / ISO 14586
Forme de la têtefraisée
Taille empreintet20
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA4
Surface de filetagetotale
68,80 € HT
/ 200 unités
82,56 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

60 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.