Vis à tôle Spartex VTTCLTX4,8X25EFA4, Diamètre de filetage: 4.8 mm | Longueur: 25 mm | Norme: ISO 7981 / ISO 14585

Vis à tôle à tête cylind. bombée large à six lobes

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTCLTX4,8X25EFA4
Rubix :U600-8300592
Fabricant :14585448 25
EAN :4043377234339
VIS TOLE TCBL T25 4,8X25 A4 INOX A4 ISO 14585 (SIM DIN 7981)
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage4,8 mm
Longueur25 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TCBL T25 4,8X25 A4 INOX A4 ISO 14585 (SIM DIN 7981)


Vis à tôle à tête cylind. bombée large à six lobes A4 4,8X25 T25
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage4,8 mm
Longueur25 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Type d'empreinteprofil torx (tx)
NormeISO 7981 / ISO 14585
Forme de la têtebombée
Taille empreintet25
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA4
Surface de filetagetotale
116,45 € HT
/ 500 unités
139,74 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

25 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.