Vis à tôle Spartex VSTFHC6,3X32EFA2-50, Diamètre de filetage: 6.3 mm | Longueur: 32 mm | Norme: HORS NORME
Vis de sécurité TF HC + téton, filetage tôle
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTFHC6,3X32EFA2-50
Rubix :U600-8293846
Fabricant :9112263 32
EAN :4043377130174


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6,3 mm |
|---|---|
| Longueur | 32 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS SECU TFHC TETON 6,3X32 EF FIL. TOLE INOXA2-50 9112263 32
Vis de sécurité TF HC + téton, filetage tôle A2-50 6,3X32 sw 4 pin
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6,3 mm |
|---|---|
| Longueur | 32 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | sw 4 pin |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,11 € HT
/ 100 unités
142,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours