Vis à tôle Spartex VTTFBF2,9X9,5EFA2, Diamètre de filetage: 2.9 mm | Longueur: 9.5 mm | Norme: DIN 7973

Vis à tôle à tête fraisée bombée fendues

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTFBF2,9X9,5EFA2
Rubix :U600-8273198
Fabricant :7973229 95
EAN :4043377156495
VIS TOLE TFB 2,9X9,5 A2 DIN 7973 INOX A2 FENDUE (SIM. ISO 1483)

Résumé technique

Diamètre de filetage2,9 mm
Longueur9,5 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TFB 2,9X9,5 A2 DIN 7973 INOX A2 FENDUE (SIM. ISO 1483)


Vis à tôle à tête fraisée bombée fendues A2 2,9X9,5

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage2,9 mm
Longueur9,5 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreinteà fentes (sl)
NormeDIN 7973
Forme de la têtefraisée bombée fendue
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA2
Surface de filetagetotale
47,60 € HT
/ 1 000 unités
57,12 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

9,5 mm

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.