Vis à métaux filetage métrique Spartex VTTFB6,3X38PZEFA2, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 38 mm | Norme: DIN 7983

Vis à tôle à tête fraisée bombée cruciforme PH

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTFB6,3X38PZEFA2
Rubix :U600-8299619
Fabricant :79832063 38
EAN :4043377169099
VIS TOLE TFB 6,3X38 A2 DIN 7983 INOX A2 20H PZ (SIM. ISO 7051)

Résumé technique

Longueur38 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 7983
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TFB 6,3X38 A2 DIN 7983 INOX A2 20H PZ (SIM. ISO 7051)


Vis à tôle à tête fraisée bombée cruciforme PZ A2 6,3X38 pz3

Informations techniques


Attributs
Longueur38 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 7983
Diamètre métriqueM6
Type d'empreintepozidriv (pz)
Catégorie de qualitéA2
Diamètre de filetage6,3 mm
Taille empreintepz3
Type de filetagetôle
Surface de filetagetotale
62,92 € HT
/ 200 unités
75,50 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

38 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.