Vis à métaux filetage métrique Spartex VTTFB5,5X80PZEFA2, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 80 mm | Norme: DIN 7983
Vis à tôle à tête fraisée bombée cruciforme PH
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTFB5,5X80PZEFA2
Rubix :U600-8299700
Fabricant :79832055 80
EAN :4043377169006


Résumé technique
| Longueur | 80 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 7983 |
Détails articles : VIS TOLE TFB 5,5X80 A2 DIN 7983 INOX A2 20H PZ (SIM. ISO 7051)
Vis à tôle à tête fraisée bombée cruciforme PZ A2 5,5X80 pz3
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 80 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 7983 |
| Diamètre métrique | M5 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Diamètre de filetage | 5,5 mm |
| Taille empreinte | pz3 |
| Type de filetage | tôle |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,62 € HT
/ 200 unités
143,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
80 mm