Vis à métaux filetage métrique Spartex VTTFB3,9X50PZEFA2, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 50 mm | Norme: DIN 7983

Vis à tôle à tête fraisée bombée cruciforme PH

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTFB3,9X50PZEFA2
Rubix :U600-8300102
Fabricant :79832039 50
EAN :4043377168580
VIS TOLE TFB 3,9X50 A2 DIN 7983 INOX A2 20H PZ (SIM. ISO 7051)

Résumé technique

Longueur50 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 7983
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TFB 3,9X50 A2 DIN 7983 INOX A2 20H PZ (SIM. ISO 7051)


Vis à tôle à tête fraisée bombée cruciforme PZ A2 3,9X50 pz2

Informations techniques


Attributs
Longueur50 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 7983
Diamètre métriqueM3
Type d'empreintepozidriv (pz)
Catégorie de qualitéA2
Diamètre de filetage3,9 mm
Taille empreintepz2
Type de filetagetôle
Surface de filetagetotale
73,45 € HT
/ 500 unités
88,14 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

50 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.