Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCF2X20EFA2-50, Diamètre métrique: M2 | Longueur: 20 mm | Norme: DIN 84
Vis à tête cylindrique fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :VTCFDU2X20EFA2
Spartex :VMTCF2X20EFA2-50
Rubix :U600-8306810
Fabricant :008422 20
EAN :4043377007537


Résumé technique
| Longueur | 20 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 84 |
Détails articles : VIS TC FDU 2X20 EF DIN 84 DIN 84 INOX A2-50 008422 20
Vis à tête cylindrique fendues A2-50 2X20
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 20 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 84 |
| Diamètre métrique | M2 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 2 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,30 € HT
/ 1 000 unités
57,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
20 mm
Matériau/finition
Norme
Diamètre métrique
M2