Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCBLTX8X50EFA2-70, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 50 mm | Norme: ISO 14583

Vis à métaux à tête cyli. bombée large à six lobes

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VMTCBLTX8X50EFA2-70
Rubix :U600-8303338
Fabricant :1458328 50
EAN :4043377253682
VIS TCB 6 LOBES 8X50 ISO 14583 LARGE INOX A2-70 1458328 50

Résumé technique

Longueur50 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeISO 14583
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TCB 6 LOBES 8X50 ISO 14583 LARGE INOX A2-70 1458328 50


Vis à métaux à tête cyli. bombée large à six lobes A2-70 8X50/50 T45

Informations techniques


Attributs
Longueur50 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeISO 14583
Diamètre métriqueM8
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Catégorie de qualitéA2-70
Diamètre de filetage8 mm
Taille empreintet45
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
194,68 € HT
/ 200 unités
233,62 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

50 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.