Vis à métaux filetage métrique Spartex FHC10X16EFA2-50ISO, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 7991 / ISO 10642

Vis à tête fraisée HC et filetage complet

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :881300
Spartex :FHC10X16EFA2-50ISO
Rubix :U600-8282975
Fabricant :10642210 16
EAN :4043377180193
VIS FHC 10X16 A2 EF ISO 10642 INOX A2-50 (SIM. DIN 7991)

Résumé technique

Longueur16 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 7991 / ISO 10642
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS FHC 10X16 A2 EF ISO 10642 INOX A2-50 (SIM. DIN 7991)


Vis à tête fraisée HC et filetage complet A2-50 10X16 sw6

Informations techniques


Attributs
Longueur16 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 7991 / ISO 10642
Diamètre métriqueM10
Type d'empreinte6 pans creux
Catégorie de qualitéA2-50
Diamètre de filetage10 mm
Taille empreintesw6
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
76,90 € HT
/ 100 unités
92,28 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Longueur

16 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

M10

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.