Vis à métaux filetage métrique Spartex VSTCBDT4X8EFA2, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 8 mm | Norme: HORS NORME
Vis de sécurité à tête cyl. deux trous
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTCBDT4X8EFA2
Rubix :U600-8295327
Fabricant :910124 8
EAN :4043377126740


Résumé technique
| Longueur | 8 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS SECU BOMBEE 2 TROU 4X8 EF SP8 INOX A2 910124 8
Vis de sécurité à tête cyl. deux trous A2 4X8 SP8
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 8 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre métrique | M4 |
| Type d'empreinte | double trou |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Taille empreinte | sp8 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,33 € HT
/ 100 unités
112,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours