Vis à tôle Spartex VTTFPH4,8X80EFA2, Diamètre de filetage: 4.8 mm | Longueur: 80 mm | Norme: DIN 7982

Vis à tôle à tête fraisée à empreinte carrée

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTFPH4,8X80EFA2
Rubix :U600-8298814
Fabricant :7982248 80
EAN :4043377165374
VIS TOLE TF 4,8X80 A2 DIN 7982 INOX A2 PH (SIM. ISO 7050)

Résumé technique

Diamètre de filetage4,8 mm
Longueur80 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TF 4,8X80 A2 DIN 7982 INOX A2 PH (SIM. ISO 7050)


Vis à tôle à tête fraisée à empreinte cruciforme A2 4,8X80 PH2

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage4,8 mm
Longueur80 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreintephillips (ph)
NormeDIN 7982
Forme de la têtefraisée
Taille empreinteph2
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA2
Surface de filetagetotale
84,86 € HT
/ 200 unités
101,83 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

80 mm

Matériau/finition

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.