Vis à tôle Spartex VTTFBTX5,5X42EFA4, Diamètre de filetage: 5.5 mm | Longueur: 42 mm | Norme: DIN 7983 / ISO 14587

Vis à tôle à tête fraisée bombée à six lobes int.

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTFBTX5,5X42EFA4
Rubix :U600-8299206
Fabricant :14587455 42
EAN :4043377324122
VIS TOLE TFB 5,5X42 A4 ISO14587 INOX A4 T25 (SIM. DIN 7983)
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage5,5 mm
Longueur42 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TFB 5,5X42 A4 ISO14587 INOX A4 T25 (SIM. DIN 7983)


Vis à tôle à tête fraisée bombée à six lobes int. A4 5,5X42 T25
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage5,5 mm
Longueur42 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Type d'empreinteprofil torx (tx)
NormeDIN 7983 / ISO 14587
Forme de la têtefraisée bombée
Taille empreintet25
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA4
Surface de filetagetotale
243,80 € HT
/ 500 unités
292,56 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

42 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.