Vis à tôle Spartex VTTFCARRE4,8X9,5EFA2, Diamètre de filetage: 4.8 mm | Longueur: 9.5 mm | Norme: DIN 7982
Vis à tôle à tête fraisée à empreinte carrée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTFCARRE4,8X9,5EFA2
Rubix :U600-8299080
Fabricant :79822V48 95
EAN :4043377252203


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 9,5 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TOLE TF 4,8X9,5 A2 DIN 7982 INOX A2 CARRE (SIM. ISO 7050)
Vis à tôle à tête fraisée à empreinte carrée A2 4,8X9,5 V2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 9,5 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | carré |
| Norme | DIN 7982 |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | v2 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,12 € HT
/ 200 unités
25,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
9,5 mm