Vis à tôle Spartex VTTFTTX6,3X45EFA2, Diamètre de filetage: 6.3 mm | Longueur: 45 mm | Norme: DIN 7982 / ISO 14586
Vis à tôle à tête fraisée à six lobes internes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTFTTX6,3X45EFA2
Rubix :U600-8297669
Fabricant :14586263 45
EAN :4043377163745


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6,3 mm |
|---|---|
| Longueur | 45 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TOLE TF 6,3X45 A2 ISO 14586 T30 INOX A2 (SIM.DIN 7982)
Vis à tôle à tête fraisée à six lobes internes A2 6,3X45 T30
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6,3 mm |
|---|---|
| Longueur | 45 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | DIN 7982 / ISO 14586 |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | t30 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,86 € HT
/ 200 unités
97,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
45 mm