Vis à tôle Spartex VTTFTTX4,8X55EFA4, Diamètre de filetage: 4.8 mm | Longueur: 55 mm | Norme: DIN 7982 / ISO 14586
Vis à tôle à tête fraisée à six lobes internes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTFTTX4,8X55EFA4
Rubix :U600-8297783
Fabricant :14586448 55
EAN :4043377323019


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 55 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS TOLE TF 4,8X55 ISO 14586 TX25 EF INOX A4 14586448 55
Vis à tôle à tête fraisée à six lobes internes A4 4,8X55 T25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 55 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | DIN 7982 / ISO 14586 |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,84 € HT
/ 200 unités
95,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Diamètre de filetage
Longueur
55 mm