Vis à tôle Spartex VTTFTTX3,9X19EFA2, Diamètre de filetage: 3.9 mm | Longueur: 19 mm | Norme: DIN 7982 / ISO 14586
Vis à tôle à tête fraisée à six lobes internes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTFTTX3,9X19EFA2
Rubix :U600-8297924
Fabricant :14586239 19
EAN :4043377163257


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 19 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TOLE TF 3,9X19 A2 ISO 14586 T15 INOX A2 (SIM.DIN 7982)
Vis à tôle à tête fraisée à six lobes internes A2 3,9X19 T15
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 19 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | DIN 7982 / ISO 14586 |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | t15 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,50 € HT
/ 1 000 unités
82,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
19 mm