Vis à tôle Spartex VTTCB4,8X38PZEFA4, Diamètre de filetage: 4.8 mm | Longueur: 38 mm | Norme: DIN 7981

Vis à tôle TCB à empreinte PH

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTCB4,8X38PZEFA4
Rubix :U600-8301554
Fabricant :79814048 38
EAN :4043377161789
VIS TOLE TCB 4,8X38 A4 DIN 7981 PZ (SIM.ISO 7049) INOX A4 20H
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage4,8 mm
Longueur38 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TCB 4,8X38 A4 DIN 7981 PZ (SIM.ISO 7049) INOX A4 20H


Vis à tôle TCB à empreinte PZ A4 4,8X38 pz2
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage4,8 mm
Longueur38 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Type d'empreintepozidriv (pz)
NormeDIN 7981
Forme de la têtecylindrique bombée
Taille empreintepz2
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA4
Surface de filetagetotale
147,95 € HT
/ 500 unités
177,54 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

38 mm

Matériau/finition

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.