Vis à tôle Spartex VTCHC6,3X90EFA2-50, Diamètre de filetage: 6.3 mm | Longueur: 90 mm | Norme: HORS NORME
Vis à tôle avec tête conformément à DIN 912
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTCHC6,3X90EFA2-50
Rubix :U600-8289531
Fabricant :9051263 90
EAN :4043377206596


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6,3 mm |
|---|---|
| Longueur | 90 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TOLE HC 6,3X90 A2 EF SW5 INOX A2-50
Vis à tôle avec tête conformément à DIN 912 A2-50 6,3X90 sw5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6,3 mm |
|---|---|
| Longueur | 90 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | cylindrique |
| Taille empreinte | sw5 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
300,26 € HT
/ 200 unités
360,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
90 mm