Vis à tôle Spartex VTTCBPZ2,2X13EFA2, Diamètre de filetage: 2.2 mm | Longueur: 13 mm | Norme: DIN 7981

Vis à tôle TCB à empreinte PH

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTCBPZ2,2X13EFA2
Rubix :U600-8301198
Fabricant :79812022 13
EAN :4043377159281
VIS TOLE TCBL PZ 2,2X13 A2 INOX A2 DIN 7981 (SIM ISO 7049)

Résumé technique

Diamètre de filetage2,2 mm
Longueur13 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TCBL PZ 2,2X13 A2 INOX A2 DIN 7981 (SIM ISO 7049)


Vis à tôle à tête TCB à empreinte PZ A2 2,2X13 pz1

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage2,2 mm
Longueur13 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreintepozidriv (pz)
NormeDIN 7981
Forme de la têtecylindrique bombée
Taille empreintepz1
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA2
Surface de filetagetotale
40,10 € HT
/ 1 000 unités
48,12 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

13 mm

Matériau/finition

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.