Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTRLS8X120EFA2-50, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 120 mm | Norme: NFE 27128
Vis à tête ronde large fendue
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTRLS8X120EFA2-50
Rubix :U600-8296365
Fabricant :2712828 120
EAN :4043377210500


Résumé technique
| Longueur | 120 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | NFE 27128 |
Détails articles : VIS MET POELIER TETE FDU 8X120 EF NFE27128 A2-50 2712828 120
Vis à tête ronde large fendue A2-50 8X120
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 120 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | NFE 27128 |
| Diamètre métrique | M8 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
324,70 € HT
/ 100 unités
389,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
120 mm