Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTRLD10X70EFA4, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 70 mm | Norme: NFE 25129
Vis à tête bombée avec grande tête, double fente
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTRLD10X70EFA4
Rubix :U600-8296781
Fabricant :25129410 70
EAN :4043377336224


Résumé technique
| Longueur | 70 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | NFE 25129 |
Détails articles : VIS MET POELIER 10X70 EF NFE25129 INOXA4 25129410 70
Vis à tête bombée avec grande tête, double fente A4 10X70
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 70 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | NFE 25129 |
| Diamètre métrique | M10 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Finition | inox |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
643,82 € HT
/ 100 unités
772,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Longueur
70 mm