Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTRLS5X40EFA2-50, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 40 mm | Norme: NFE 27128
Vis à tête ronde large fendue
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :VMTRLFDU5X40A2
Spartex :VMTRLS5X40EFA2-50
Rubix :U600-8305637
Fabricant :2712825 40
EAN :4043377210241


Résumé technique
| Longueur | 40 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | NFE 27128 |
Détails articles : VIS POELIER TRF 5X40 A2 EF NFE 27-128 INOX A2 TR FENDUE
Vis à tête ronde large fendue A2-50 5X40
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 40 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | NFE 27128 |
| Diamètre métrique | M5 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
206,40 € HT
/ 500 unités
247,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
40 mm