Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCBLTX5X30EFA2-70, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 30 mm | Norme: ISO 14583

Vis à métaux à tête cyli. bombée large à six lobes

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VMTCBLTX5X30EFA2-70
Rubix :U600-8303522
Fabricant :1458325 30
EAN :4043377175106
VIS TCB 6 LOBES 5X30 ISO 14583 LARGE INOX A2-70 1458325 30

Résumé technique

Longueur30 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeISO 14583
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TCB 6 LOBES 5X30 ISO 14583 LARGE INOX A2-70 1458325 30


Vis à métaux à tête cyli. bombée large à six lobes A2-70 5X30 T25

Informations techniques


Attributs
Longueur30 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeISO 14583
Diamètre métriqueM5
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Catégorie de qualitéA2-70
Diamètre de filetage5 mm
Taille empreintet25
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
122,40 € HT
/ 500 unités
146,88 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

30 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.