Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFPZ5X100EFA2-70, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 100 mm | Norme: DIN 965

Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PH

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VMTFPZ5X100EFA2-70
Rubix :U600-8297670
Fabricant :0965205 100
EAN :4043377284785
VIS MET TF PZ 5X100 DIN 965 EF INOX A2-70 0965205 100

Résumé technique

Longueur100 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 965
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET TF PZ 5X100 DIN 965 EF INOX A2-70 0965205 100


Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PZ A2-70 5X100 pz2

Informations techniques


Attributs
Longueur100 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 965
Diamètre métriqueM5
Type d'empreintepozidriv (pz)
Catégorie de qualitéA2-70
Diamètre de filetage5 mm
Taille empreintepz2
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
137,34 € HT
/ 200 unités
164,81 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

100 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.