Vis à métaux filetage métrique Spartex VTCFPC4X16EFA1, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 404
Vis à tête percée en croix
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTCFPC4X16EFA1
Rubix :U600-8289677
Fabricant :040424 16
EAN :4043377029843


Résumé technique
| Longueur | 16 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 404 |
Détails articles : VT CYL FDU PERC CROIX 4X16 EF DIN 404 INOX A1 040424 16
Vis à tête percée en croix A1 4X16
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 16 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 404 |
| Diamètre métrique | M4 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
205,60 € HT
/ 100 unités
246,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
16 mm