Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFPZ3X45EFA2-50, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 45 mm | Norme: DIN 965
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PH
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFPZ3X45EFA2-50
Rubix :U600-8297803
Fabricant :0965203 45
EAN :4043377284617


Résumé technique
| Longueur | 45 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 965 |
Détails articles : VIS MET TF PZ 3X45 DIN 965 EF INOX A2-50 0965203 45
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PZ A2-50 3X45 pz1
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 45 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 965 |
| Diamètre métrique | M3 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 3 mm |
| Taille empreinte | pz1 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,45 € HT
/ 500 unités
76,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
45 mm