Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFTTX8X80EFA2-50, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 80 mm | Norme: ISO 14581
Vis à tête fraisée réduite à six lobes internes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFTTX8X80EFA2-50
Rubix :U600-8296837
Fabricant :1458128 80
EAN :4043377241917


Résumé technique
| Longueur | 80 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | ISO 14581 |
Détails articles : VIS TF 6 LOBES 8X80 ISO 14581 TX45 EF INOX A2-50 1458128 80
Vis à tête fraisée réduite à six lobes internes A2-50 8X80/80 T45
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 80 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | ISO 14581 |
| Diamètre métrique | M8 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Taille empreinte | t45 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
251,94 € HT
/ 200 unités
302,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
80 mm